Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUTAU Spindelantrieb SA 650 A, 24V, Hub 300 mm, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAUTAU Spindelantrieb SA 650 A, 24V, Hub 300 mm, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu HAUTAU Spindelantrieb SA 650 A, 24V, Hub 300 mm, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu HAUTAU Spindelantrieb SA 650 A, 24V, Hub 300 mm, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu HAUTAU Spindelantrieb SA 650 A, 24V, Hub 300 mm, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102260519
Hersteller:
     HAUTAU
Herst.-Nr.:
     300144
EAN/GTIN:
     4015915241840
Suchbegriffe:
Fensterantriebe
Fensteröffner
Kettenantrieb
Kettenmotor
HAUTAU Spindelantrieb SA 650 A, 24V, Hub 300 mm, Aluminium silber eloxiert

Für die natürliche Lüftung und für die Rauch- und Wärmeableitung (RWA).
Für Holz-, Kunststoff- oder Metallfenster.

Produktmerkmale:
  • Anlaufstrom: 3 Ampere
  • Abschaltstrom: 1,3 A
  • Restwelligkeit: 5 %
  • eingebaute Lastabschaltung (Auf/Zu)
  • Anschluss: mit Anschlussleitung 2 x 1 mm², Länge 1,7 m
  • Abmessung (L x B x H): Hub + 319 x 35 x 35 mm


Hinweis: Bei kraftbetätigten Fenstern gelten die jeweiligen Regeln und Normen.

Kippflügel müssen zusätzlich mit Sicherheitsscheren oder anderen geeigneten Fangeinrichtungen ausgestattet werden, die ein eventuelles Herabfallen des Flügels verhindern.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium silber eloxiert
Hub:
300 mm
Marke:
Hautau
Montageart:
Rahmenmontage | Flügelmontage
Flügelform:
Kippflügel | Klappflügel | Drehflügel | Dachflügel | Lichtkuppel
Schutzart:
IP 65
Zugkraft:
650 N
Stromaufnahme:
0,8 A
Temperaturbereich:
- 20 bis + 70 °C
Druckkraft:
650 N
Laufzeit:
6,3 mm/s
Richtung:
einwärts | auswärts
Type:
SA 650 A
Bauart:
Spindelantrieb
Anschlussspannung:
24 V
Zuhaltekraft:
850 N
Weitere Suchbegriffe: hautau kettenantrieb, fensteröffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 586,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,94*
€ 846,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,37*
€ 835,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,13*
€ 791,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,04*
€ 759,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,52*
€ 697,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
014499
ab € 9,48*
Zubehör
HAUTAU
300022
ab € 22,86*
Zubehör
HAUTAU
219534 + 219852
ab € 134,27*
Zubehör
HAUTAU
304322
ab € 77,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.