Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchwurfhals SET für 370 mm Klappe KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Durchwurfhals SET für 370 mm Klappe KS
Produktbild zu Durchwurfhals SET für 370 mm Klappe KS
LOGO zu Durchwurfhals SET für 370 mm Klappe KS
Artikel-Nr.:
     3145-102256997
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     97-9-82223
EAN/GTIN:
     9002730293265
Durchwurfhals SET für 370 mm Klappe KS

  • bestehend aus 5 Durchwurfhälsen à 10 mm
  • passend zu RENZ Einwurfklappen


Weitere Informationen:
Modell:
KS
Oberfläche:
grau
Material:
Kunststoff
Verwendung für:
370 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,87*
€ 37,67*
Lager 3145
10
€ 5,90*
ab € 30,59*
€ 41,18*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.