Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil 50x 30mm PVC für Anschlussfuge und Eckverbindung, weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Winkelprofil 50x 30mm PVC für Anschlussfuge und Eckverbindung, weiß
Produktbild zu Winkelprofil 50x 30mm PVC für Anschlussfuge und Eckverbindung, weiß
Skizze zu Winkelprofil 50x 30mm PVC für Anschlussfuge und Eckverbindung, weiß
Anwendungsbild zu Winkelprofil 50x 30mm PVC für Anschlussfuge und Eckverbindung, weiß
LOGO zu Winkelprofil 50x 30mm PVC für Anschlussfuge und Eckverbindung, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102250068
Hersteller:
     EXTE
Herst.-Nr.:
     71050030
EAN/GTIN:
     9002730674743
Suchbegriffe:
Fensteranschlussleisten
Winkelprofil 50x 30mm PVC für Anschlussfuge und Eckverbindung, weiß

Zum zweckmäßigen Abdecken von Anschlussfugen oder Eckverbindungen.
Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten.

Auch in Sonderfarben erhältlich.

Weitere Informationen:
Stangenlänge:
6 m
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff - PVC
A:
50 mm
B:
30 mm
C:
2,5 mm
Länge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Exte, Exte-Leisten, Maxiflex, PVC-Leisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,9447*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 2,4447*
€ 2,90919
pro Meter
ab 120 Meter
€ 2,3747*
€ 2,82589
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,3447*
€ 2,79019
pro Meter
ab 600 Meter
€ 2,2847*
€ 2,71879
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,9447*
€ 2,31419
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.