Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschlagsbefestigungsschrauben, M 5 x 90, Linsenkopf, Stahl vernickelt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsensenkkopf
Linsensenkkopf
Linsensenkkopf
Artikel-Nr.:
     3145-102235625
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     631261
EAN/GTIN:
     4012789283594
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Beschlagsbefestigungsschrauben, M 5 x 90, Linsenkopf, Stahl vernickelt schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Material:
Stahl
ø:
M 5 mm
DIN:
-
Oberfläche:
vernickelt schwarz
Kopfform:
Linsenkopf
Größe:
M5x90 | schwarz mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.