Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMA-Glas Bodenlager 01.137 für Feuchträume, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMA-Glas Bodenlager 01.137 für Feuchträume, Kunststoff
Produktbild zu DORMA-Glas Bodenlager 01.137 für Feuchträume, Kunststoff
LOGO zu DORMA-Glas Bodenlager 01.137 für Feuchträume, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     3145-102233998
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     80113700099
EAN/GTIN:
     4048421000854
DORMA-Glas Bodenlager 01.137 für Feuchträume, Kunststoff

für Feuchträume, komplett mit Einsatz für Universal, bis 80 kg

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Type:
01.137
Ausführung:
ohne Bodeneinlass
Glasstärke:
- mm
Werksnummer:
01.137
Marke:
DORMA-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.