Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenlager 01.106, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodenlager 01.106, silber eloxiert
Produktbild zu Bodenlager 01.106, silber eloxiert
LOGO zu Bodenlager 01.106, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102233032
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     80110610199
EAN/GTIN:
     4048421000168
Suchbegriffe:
DORMA-Glas
Bodenlager 01.106, silber eloxiert

mit Rundachse ø 14 mm aus Edelstahl und Abdeckung, Flügelgewicht bis 100 kg

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium silber eloxiert
Type:
01.106
Werksnummer:
01.106
Ausführung:
höhenverstellbar bis 5 mm
Marke:
DORMA-Glas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,74*
€ 66,40*
Lager 3145
7
€ 5,90*
ab € 54,42*
€ 70,72*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.