Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU Wasserabweisprofil mit Lippe 135° für 6-8mm, 2010mm,Kunststoff transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu REHAU Wasserabweisprofil mit Lippe 135° für 6-8mm, 2010mm,Kunststoff transparent
Produktbild zu REHAU Wasserabweisprofil mit Lippe 135° für 6-8mm, 2010mm,Kunststoff transparent
Skizze zu REHAU Wasserabweisprofil mit Lippe 135° für 6-8mm, 2010mm,Kunststoff transparent
LOGO zu REHAU Wasserabweisprofil mit Lippe 135° für 6-8mm, 2010mm,Kunststoff transparent
LOGO zu REHAU Wasserabweisprofil mit Lippe 135° für 6-8mm, 2010mm,Kunststoff transparent
Artikel-Nr.:
     3145-102232359
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     16523201601
EAN/GTIN:
     3291555009731
Suchbegriffe:
Duschdichtung
duschdichtung
REHAU Wasserabweisprofil mit Lippe 135° für 6-8mm, 2010mm,Kunststoff transparent

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Lippe 135° für 6 - 8 mm
Material:
Kunststoff transparent
Werksnummer:
16523201601
Marke:
Rehau
Komponente:
Wasserabweisprofil
Länge:
2010 mm
Weitere Suchbegriffe: Badezimmerstory2022, Duschprofil, Duschtuerdichtung, Duschtürdichtung, Duschtürdichtungen, Duschwanddichtung, Lippendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KL-MEGLA
69131
ab € 24,67*
Zubehör
KL-MEGLA
69070.82
ab € 26,62*
Zubehör
KL-MEGLA
69070.11
ab € 29,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.