Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GV Verglasungsklotz 100x30x6mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GV Verglasungsklotz 100x30x6mm, schwarz
Produktbild zu GV Verglasungsklotz 100x30x6mm, schwarz
Produktbild zu GV Verglasungsklotz 100x30x6mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102231362
Hersteller:
     GV
Herst.-Nr.:
     100X30X6
EAN/GTIN:
     4260413043001
Suchbegriffe:
Verglasungsklötze
gv verglasungsklotz
GV Verglasungsklotz 100x30x6mm, schwarz

Verglasungsklötze haben im Fensterbau eine wichtige Aufgabe da sie die einzige Verbindung zwischen Rahmen und Glaskante darstellen und daher mitentscheidend für dauerhafte Funktion sind.

Verglasungsklötze gewährleisten:
  • Lastabtragung
  • Gängigkeit des Flügels
  • Entlastung der Glaskante
  • Vermeidung Glas-Rahmenkontakt
  • Sicherstellung eines umlaufenden Dampfdruckausgleiches
  • verhindert das Verrutschen der Verglasung und schützt den Randverbund des Isolierglases
  • Verglasungsklötze sind aufgrund des stabilen Stegsystems äußerst tragfähig


Für eine dauerhafte und fachgerechte Verklotzung von Verglasungseinheiten.
Die zum Patent angemeldete "Säulenstruktur" ermöglicht es, Unterlegplatten und Verglasungsklötze ressourcenschonend und energieeffizient zu produzieren zudem ist aufgrund des gleichmäßigen Lastabtrags durch die Rundsäulen das "molekulare Kriechen" und somit das Reißen der Scheiben ausgeschlossen.



Produktvorteile:
  • zum Patent angemeldete "Säulenstruktur"
  • druckfest und alterungsbeständig
  • ressourcenschonend und energieeffizient zu produziert
  • gleichmäßige Lastabtragung durch Rundsäulen


Hinweis:
Bei Drucktests der TH Rosenheim haben diese Verglasungsklötze Druckbelastungen bis zu einer halben Tonne standgehalten.
Um den Dampfdruckausgleich zu gewährleisten sind die Verglasungsklötze an der Unterseite der Säulenstruktur unterbrochen.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
30 mm
Material:
Kunststoff
Länge:
100 mm
Abmessung:
100x30x6 mm
Ausführung:
Verglasungsklotz
Stärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichsklötze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0606*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.