Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Vorhangschloss 116 Profi, verschiedensperrend, Bügelhöhe 60mm, Breite 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG Vorhangschloss 116 Profi, verschiedensperrend, Bügelhöhe 60mm, Breite 40mm
Produktbild zu BURG Vorhangschloss 116 Profi, verschiedensperrend, Bügelhöhe 60mm, Breite 40mm
LOGO zu BURG Vorhangschloss 116 Profi, verschiedensperrend, Bügelhöhe 60mm, Breite 40mm
Artikel-Nr.:
     3145-102230926
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     116HB 40 60
EAN/GTIN:
     4003482032602
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG Vorhangschloss 116 Profi, verschiedensperrend, Bügelhöhe 60mm, Breite 40mm

Massiver Messingkörper, Bügel stahlhart, doppelt verriegelt. Präzisions-Schließwerk.
Hohe Anzahl verschiedener Schließungen, Innenwerk rostfrei

Lieferumfang: mit 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Burg-Wächter
Bügel Lichte Höhe:
65 mm
Breite:
40 mm
Bügel ø:
6 mm
Schlüsselprofil:
66R/L
Type:
116 Profi HB
Bügel Lichte Breite:
23 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
12
€ 5,90*
ab € 19,56*
€ 26,64*
2 Tage
26
€ 4,95*
ab € 22,62*
€ 30,63*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
ROHLING 66 R
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.