Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Verglasungsklotz GL-SV 100 x 28 x 4, aus Kunststoff gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Klotzfibel
Materialverträglichkeitprüfungen
Konformitäts-Zertifikat
LOGO zu ROTO Verglasungsklotz GL-SV 100 x 28 x 4, aus Kunststoff gelb
Technisches Datenbaltt zu ROTO Verglasungsklotz GL-SV 100 x 28 x 4, aus Kunststoff gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102230664
Hersteller:
     GLUSKE
Herst.-Nr.:
     539464
EAN/GTIN:
     4041271111619
Suchbegriffe:
Verglasungsklötze
verglasungsklötze gluske
ROTO Verglasungsklotz GL-SV 100 x 28 x 4, aus Kunststoff gelb

Der Klotz für Standardverglasungen.

Produktvorteile:
  • hohe Tragfähigkeit durch verstärktes Stegsystem
  • verträglich mit vielen Randverbunddichtstoffen der Isolierglasscheibe
  • alterungsbeständig
  • temperaturbeständig


Weitere Informationen:
Abmessung:
100 x 28 x 4 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Länge:
100 mm
Breite:
28 mm
Stärke:
4 mm
Ausführung:
Verglasungsklötze
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichsklötze, Gitterklötze, Glaserpackerl, Glasklötze, Glaspackerl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,08095*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,10345*
€ 0,12311
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10185*
€ 0,1212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09745*
€ 0,11597
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,09655*
€ 0,11489
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,08095*
€ 0,09633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.