Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Verglasungsklotz GL-SV 100 x 28 x 3, aus Kunststoff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTO Verglasungsklotz GL-SV 100 x 28 x 3, aus Kunststoff rot
Produktbild zu ROTO Verglasungsklotz GL-SV 100 x 28 x 3, aus Kunststoff rot
Klotzfibel
Materialverträglichkeitprüfungen
Konformitäts-Zertifikat
LOGO zu ROTO Verglasungsklotz GL-SV 100 x 28 x 3, aus Kunststoff rot
Technisches Datenbaltt zu ROTO Verglasungsklotz GL-SV 100 x 28 x 3, aus Kunststoff rot
Artikel-Nr.:
     3145-102230663
Hersteller:
     GLUSKE
Herst.-Nr.:
     539462
EAN/GTIN:
     4041271111602
Suchbegriffe:
Verglasungsklötze
verglasungsklötze gluske
ROTO Verglasungsklotz GL-SV 100 x 28 x 3, aus Kunststoff rot

Der Klotz für Standardverglasungen.

Produktvorteile:
  • hohe Tragfähigkeit durch verstärktes Stegsystem
  • verträglich mit vielen Randverbunddichtstoffen der Isolierglasscheibe
  • alterungsbeständig
  • temperaturbeständig


Weitere Informationen:
Abmessung:
100 x 28 x 3 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Länge:
100 mm
Breite:
28 mm
Stärke:
3 mm
Ausführung:
Verglasungsklötze
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichsklötze, Gitterklötze, Glaserpackerl, Glasklötze, Glaspackerl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,07246*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,09316*
€ 0,11086
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09156*
€ 0,10896
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,08826*
€ 0,10503
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,08716*
€ 0,10372
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,07246*
€ 0,08623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.