Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Stulpflügelgetriebe konstant GASK.1775-2 Beschlagsnut, 2 Schließbleche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Stulpflügelgetriebe konstant GASK.1775-2 Beschlagsnut, 2 Schließbleche
Produktbild zu WINKHAUS Stulpflügelgetriebe konstant GASK.1775-2 Beschlagsnut, 2 Schließbleche
LOGO zu WINKHAUS Stulpflügelgetriebe konstant GASK.1775-2 Beschlagsnut, 2 Schließbleche
Artikel-Nr.:
     3145-102229448
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     4933709
EAN/GTIN:
     4026058093449
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
WINKHAUS Stulpflügelgetriebe konstant GASK.1775-2 Beschlagsnut, 2 Schließbleche

Für konstanten Griffsitz bei gegenüberliegender Beschlagsnut. Adapter für die Funktionsbauteile DFE und TFE in den Sicherheitsschließblechen montierbar (ab Typ GASK.945-1).

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Ausführung:
2 Schließbleche vormontiert
Werksnummer:
4933709
Type:
GASK.1775-2
FFH von - bis:
1525 - 1775 mm
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
System:
activPilot
Marke:
Winkhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkhaus
4926228
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.