Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUTMANN Halter H 60/20 zu Spree-D 24 OF für 20°, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GUTMANN Halter H 60/20 zu Spree-D 24 OF für 20°, Kunststoff schwarz
Produktbild zu GUTMANN Halter H 60/20 zu Spree-D 24 OF für 20°, Kunststoff schwarz
Skizze zu GUTMANN Halter H 60/20 zu Spree-D 24 OF für 20°, Kunststoff schwarz
Skizze zu GUTMANN Halter H 60/20 zu Spree-D 24 OF für 20°, Kunststoff schwarz
Skizze zu GUTMANN Halter H 60/20 zu Spree-D 24 OF für 20°, Kunststoff schwarz
LOGO zu GUTMANN Halter H 60/20 zu Spree-D 24 OF für 20°, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102225190
Hersteller:
     Gutmann
Herst.-Nr.:
     882947
EAN/GTIN:
     4021036882947
Suchbegriffe:
Regenschutzschiene
GUTMANN Halter H 60/20 zu Spree-D 24 OF für 20°, Kunststoff schwarz

Halter im Abstand von ca. 200 - 250 mm (100 - 150 mm bei Fenstertüren) mit Edelstahl-Senkschrauben 3,5 x 30 mm befestigen.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff schwarz
Modell:
H 60/20
Winkel:
20 °
Maß B:
7 mm
Maß A:
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.