Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Ladenkreuzband BLR flächenbündig, verstellbar, schwarz (57056)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenkreuzband BLR flächenbündig, verstellbar, schwarz (57056)
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenkreuzband BLR flächenbündig, verstellbar, schwarz (57056)
Skizze zu MACO RUSTICO Ladenkreuzband BLR flächenbündig, verstellbar, schwarz (57056)
LOGO zu MACO RUSTICO Ladenkreuzband BLR flächenbündig, verstellbar, schwarz (57056)
Artikel-Nr.:
     3145-102218412
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     57056
EAN/GTIN:
     9004186455518
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
MACO RUSTICO Ladenkreuzband BLR flächenbündig, verstellbar, schwarz (57056)

Zum Anschrauben, mit Anschraublasche, mit Seitenverstellung, Kröpfung fix,
mit Bandbuchse.
Ohne Kloben.

Hinweis: Leibungstiefe gilt bei Ladenstärke 30 mm, Mauerabstand 20-50 mm und Ladenabstand 0 mm.
Maß "Schraublochabstand" = Ladenaußenkante bis Mitte 1. Schraubloch

Hinweis Montagearten:
Blendrahmenmontage: in Kombination mit Ladenverstellkloben BLR und
Ladenhaltekonsole BLR oder Ladenplattenkloben BLR fix
Mauerverkleidungsmontage: in Kombination mit Ladenplattenkloben MV fix oder Ladenplattenverstellkloben MV

Weitere Informationen:
Verstellmöglichkeit:
ja
Schraublochabstand:
26 mm
Montageart:
Blendrahmenmontage | Mauerverkleidungsmontage
Austragung:
18 mm
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
Seitenverstellung +/-:
5 mm
System:
RUSTICO
Werksnummer:
57056
Kröpfung:
15 mm
Leibungstiefe:
10 - 40 mm
Material:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder, Fensterladenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
209475
ab € 3,25*
Zubehör
Maco
14019
ab € 13,23*
Zubehör
Maco
209422
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.