Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Drehstange abgeflacht D-9 mm, L=2600 mm, schwarz (94134)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Drehstange abgeflacht D-9 mm, L=2600 mm, schwarz (94134)
Produktbild zu MACO RUSTICO Drehstange abgeflacht D-9 mm, L=2600 mm, schwarz (94134)
LOGO zu MACO RUSTICO Drehstange abgeflacht D-9 mm, L=2600 mm, schwarz (94134)
Artikel-Nr.:
     3145-102218351
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     94134
EAN/GTIN:
     9004186447001
Suchbegriffe:
Fenster Mittelverschlüsse
Laden Verschluss
Laden-Mittelverschluss
Ladenmittelverschluss
MACO RUSTICO Drehstange abgeflacht D-9 mm, L=2600 mm, schwarz (94134)

Abgeflacht, für Ladenschnappverschluss, Ladenverschluss 2F und Ladenendverschluss.

Weitere Informationen:
Länge:
2600 mm
ø:
9 mm
System:
RUSTICO
Werksnummer:
94134
Material:
Stahl verzinkt schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
104036
ab € 19,60*
Sonstiges
Maco
104035
ab € 16,46*
Sonstiges
Maco
14208
ab € 20,72*
Sonstiges
Maco
14204
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.