Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO RUSTICO Ladenwinkelband MV flächenbündig, nicht verstellbar, schwarz(14048)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenwinkelband MV flächenbündig, nicht verstellbar, schwarz(14048)
Produktbild zu MACO RUSTICO Ladenwinkelband MV flächenbündig, nicht verstellbar, schwarz(14048)
Skizze zu MACO RUSTICO Ladenwinkelband MV flächenbündig, nicht verstellbar, schwarz(14048)
Skizze zu MACO RUSTICO Ladenwinkelband MV flächenbündig, nicht verstellbar, schwarz(14048)
LOGO zu MACO RUSTICO Ladenwinkelband MV flächenbündig, nicht verstellbar, schwarz(14048)
Artikel-Nr.:
     3145-102218310
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     14048
EAN/GTIN:
     9004186451565
Suchbegriffe:
Fensterladenband
MACO RUSTICO Ladenwinkelband MV flächenbündig, nicht verstellbar, schwarz(14048)

Zum Anschrauben, mit Anschraublasche, ohne Seitenverstellung, Kröpfung fix,
ohne Bandbuchse, mit Abdeckkappe.
Ohne Kloben.

Hinweis: Leibungstiefe gilt bei Ladenstärke 30 mm, Mauerabstand 20-46 mm und Ladenabstand 0 mm.
Maß "Schraublochabstand" = Ladenaußenkante bis Mitte 1. Schraubloch

Lieferumfang:
1 Winkelband oben
1 Winkelband unten

Weitere Informationen:
Kröpfung:
13 mm
Farbe:
Feinstruktur schwarz RAL 9005
Verstellmöglichkeit:
nein
Austragung:
18 mm
Schraublochabstand:
26 mm
System:
RUSTICO
Werksnummer:
14048
Montageart:
Mauerverkleidungsmontage
Leibungstiefe:
10 - 36 mm
Material:
Zinkdruckguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,84*
€ 61,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,97*
€ 60,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,43*
€ 57,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,08*
€ 56,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,91*
€ 54,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,85*
€ 46,23
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
14076
ab € 7,82*
Zubehör
Maco
14019
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.