Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Stulpflügelgetriebe mittig GASM.1400-2 Beschlagsnut, 2 Schließbleche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Stulpflügelgetriebe mittig GASM.1400-2 Beschlagsnut, 2 Schließbleche
Produktbild zu WINKHAUS Stulpflügelgetriebe mittig GASM.1400-2 Beschlagsnut, 2 Schließbleche
LOGO zu WINKHAUS Stulpflügelgetriebe mittig GASM.1400-2 Beschlagsnut, 2 Schließbleche
Artikel-Nr.:
     3145-102213432
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     4933668
EAN/GTIN:
     4026058093821
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
WINKHAUS Stulpflügelgetriebe mittig GASM.1400-2 Beschlagsnut, 2 Schließbleche

Für mittigen Griffsitz bei gegenüberliegender Beschlagsnut. Adapter für die Funktionsbauteile DFE und TFE in den Sicherheitsschließblechen montierbar (ab Typ GASM.1050-1.E3).
Der Typ GASM.1050-1.E3 wird immer in Verbindung mit Eckumlenkung E3 (Griffseite unten) verwendet.

Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Schließbleche vormontiert
Type:
GASM.1400-2
FFH von - bis:
900 - 1400 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Werksnummer:
4933668
System:
activPilot
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Winkhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkhaus
4926292
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.