Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKHAUS Stulpflügelgetriebe mittig GASM.1400-1 Beschlagsnut, 1 Schließblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WINKHAUS Stulpflügelgetriebe mittig GASM.1400-1 Beschlagsnut, 1 Schließblech
Produktbild zu WINKHAUS Stulpflügelgetriebe mittig GASM.1400-1 Beschlagsnut, 1 Schließblech
LOGO zu WINKHAUS Stulpflügelgetriebe mittig GASM.1400-1 Beschlagsnut, 1 Schließblech
Artikel-Nr.:
     3145-102213431
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     4933667
EAN/GTIN:
     4026058093807
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
WINKHAUS Stulpflügelgetriebe mittig GASM.1400-1 Beschlagsnut, 1 Schließblech

Für mittigen Griffsitz bei gegenüberliegender Beschlagsnut. Adapter für die Funktionsbauteile DFE und TFE in den Sicherheitsschließblechen montierbar (ab Typ GASM.1050-1.E3).
Der Typ GASM.1050-1.E3 wird immer in Verbindung mit Eckumlenkung E3 (Griffseite unten) verwendet.

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Schließblech vormontiert
Type:
GASM.1400-1
FFH von - bis:
900 - 1400 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Werksnummer:
4933667
System:
activPilot
Verwendung für:
Holz | Kunststoff | Aluminium
Marke:
Winkhaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkhaus
4926291
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.