Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterhaken gerade, 400 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102204773
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18125
EAN/GTIN:
     9002764181255
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken 400mm
sturmhaken
Fensterhaken gerade, 400 mm, Stahl verzinkt

Mit 2 Ringschrauben.

Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Material:
Stahl verzinkt
Materialstärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenhaken, Windhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.