Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterhaken gerade, 300 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl verzinkt
Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102204771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18123
EAN/GTIN:
     9002764181231
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken 300mm
sturmhaken
Fensterhaken gerade, 300 mm, Stahl verzinkt

Mit 2 Ringschrauben.

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Material:
Stahl verzinkt
Materialstärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenhaken, Windhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.