Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufspreizstangen 300 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufspreizstangen 300 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Aufspreizstangen 300 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102204755
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18101
EAN/GTIN:
     9002764181019
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken 300mm
sturmhaken
Aufspreizstangen 300 mm, Stahl verzinkt

Mit Stützen auf gerader Platte, ohne Schließblech, ohne Stangenkloben.

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Material:
Stahl verzinkt
Materialstärke:
6 mm
Plattenlänge:
60 mm
Plattenbreite:
22
Ausladung:
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
18116
ab € 7,74*
Zubehör
k.A.
18805
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.