Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufspreizstangen 400 mm, Eisen verzinkt geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufspreizstangen 400 mm, Eisen verzinkt geschwärzt
Produktbild zu Aufspreizstangen 400 mm, Eisen verzinkt geschwärzt
Artikel-Nr.:
     3145-102204754
Hersteller:
     SCHÖRGHOFER
Herst.-Nr.:
     AFZG 400 SCHW-VERZ
EAN/GTIN:
     9002730550238
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken 400mm
sturmhaken
Aufspreizstangen 400 mm, Eisen verzinkt geschwärzt

Mit Aufschraubstütze und Schließkloben.

Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Material:
Eisen verzinkt geschwärzt
Materialstärke:
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.