Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windhaken 300 x 5,8 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Windhaken 300 x 5,8 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Windhaken 300 x 5,8 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102204751
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     054.000300.00
EAN/GTIN:
     4015480054302
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken 300mm
sturmhaken
lüsebrink sturmhaken
Windhaken 300 x 5,8 mm, Stahl verzinkt

Mit 2 Ringschrauben.

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Material:
Stahl verzinkt
Materialstärke:
5,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenhaken, Türhaken, Windhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.