Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windhaken 160 x 5 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Windhaken 160 x 5 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Windhaken 160 x 5 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102204748
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     054.000160.00
EAN/GTIN:
     4015480054166
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken 160 mm
sturmhaken
lüsebrink sturmhaken
Windhaken 160 x 5 mm, Stahl verzinkt

Mit 2 Ringschrauben.

Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Material:
Stahl verzinkt
Materialstärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenhaken, Türhaken, Windhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.