Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappenpaar zu Duschtürband 8015BTJC,Aluminium Edelstahl satiniert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Abdeckkappenpaar zu Duschtürband 8015BTJC,Aluminium Edelstahl satiniert
Produktbild zu Abdeckkappenpaar zu Duschtürband 8015BTJC,Aluminium Edelstahl satiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102204696
Hersteller:
     COLCOM
Herst.-Nr.:
     8015BTJC31
EAN/GTIN:
     8056895025446
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürband
Abdeckkappenpaar zu Duschtürband 8015BTJC,Aluminium Edelstahl satiniert

Weitere Informationen:
Komponente:
Abdeckkappenpaar
Marke:
Colcom
Material:
Aluminium Edelstahl satiniert
Werksnummer:
8015BTJC31
Type:
8015BTJC31
Verwendung für:
Duschtürband 8015BTJC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,48*
€ 67,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,13*
€ 65,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,35*
€ 62,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,40*
€ 59,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,62*
€ 59,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,87*
€ 49,83
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
COLCOM
D8015BTJC1,00412
ab € 211,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.