Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDENCOM Relaismodul BioKey (Kabelrelais) für Winkhaus STV-EAV Motorschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
für Fuhr/Kaba Motorschloss und Winkhaus STV-EAV + Blue Motion Motorschloss
für Fuhr/Kaba Motorschloss und Winkhaus STV-EAV + Blue Motion Motorschloss
für Winkhaus STV-EAV Motorschloss
LOGO zu IDENCOM Relaismodul BioKey (Kabelrelais) für Winkhaus STV-EAV Motorschloss
Artikel-Nr.:
     3145-102204308
Hersteller:
     Idencom
Herst.-Nr.:
     650 005
EAN/GTIN:
     4260145262251
Suchbegriffe:
Relaismodul
relaismodul
IDENCOM Relaismodul BioKey (Kabelrelais) für Winkhaus STV-EAV Motorschloss

Weitere Informationen:
Ausführung:
1- Relaisplatine (Blackbox) mit Verkabelung und Steckern 4-polig (4 x 0,14), Reset- und Pairingschalter
Marke:
Idencom
Werksnummer:
650 005
Gesamtlänge:
1740 mm
Betriebsspannung:
8 - 24 V DC
Schaltstrom:
max. 300 mA
Verwendung für:
Winkhaus STV-EAV Motorschloss
Weitere Suchbegriffe: BioKey, Idencom, Relaismodul BioKey
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
GE-12451
ab € 73,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.