| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102203738 Herst.-Nr.: 56354 EAN/GTIN: 4005046563546 |
| |
|
| | |
| UPMANN Wetterschutzgitter eckig mit Einbaurahmen/Klemmfeder 200x200 mm weiß- mit Insektenschutzgitter aus Fiberglas schwarz, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm
- mit Einbaurahmen und Klemmfeder
- Einbaurahmentiefe 54 mm
Weitere Informationen: | | Außenmaß: | 200 x 200 mm | Form: | eckig | Ausführung: | ohne Mittelsteg | Einbaumaß: | 160 x 160 mm | Freier Querschnitt: | 93 cm² | Material: | Stahl weiß RAL 9016 | Montageart: | zum Einbauen | zum Klemmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, upmann lüftungsgitter weiss, badezimmerlüftungen, badezimmerlüftung weiß, Gitter, abdeckgitter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 20,03* | € 27,76* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 29,72* | € 39,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|