| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102203734 Herst.-Nr.: 54592 EAN/GTIN: 4005046545924 |
| |
|
| | |
| UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar rund 250 mm Edelstahl V2A gebürstet- mit Insektenschutzgitter, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm
- 2 Schraublöcher
- inkl. 2 Edelstahlschrauben und 2 Dübeln
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Insektenschutzgitter Fiberglas schwarz | Montageart: | zum Aufschrauben | Form: | rund | Material: | Edelstahl V2A gebürstet | Ausschnitt: | ø 200 mm | Freier Querschnitt: | 113 cm² | Außenmaß: | ø 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, upmann lüftungsgitter edelstahl, außenverschlussklappen v2a, aussenverschlussklappen edelstahl, Gitter, abdeckgitter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 40,11* | € 53,10* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 59,66* | € 78,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|