| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102203725 Herst.-Nr.: 54718 EAN/GTIN: 4005046547188 |
| |
|
| | |
| UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar eckig 140x140 mm Alu grau- mit Insektenschutzgitter aus Fiberglas schwarz, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm
- 4 Schraublöcher
- inkl. 4 Edelstahlschrauben und 4 Dübeln
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium grau RAL 7024 | Freier Querschnitt: | 51 cm² | Ausschnitt: | 100 x 100 mm | Größe: | 14x14 mm | Ausführung: | ohne Mittelsteg | Außenmaß: | 140 x 140 mm | Form: | eckig | Montageart: | zum Aufschrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftung grau, badezimmerlüftungen, upmann luftgitter, Gitter, abdeckgitter |
| | |
| |