| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102203724 Herst.-Nr.: 54611 EAN/GTIN: 4005046546112 |
| |
|
| | |
| UPMANN Wetterschutzgitter aufschraubbar eckig 230x170 mm Alu weiß- mit Insektenschutzgitter aus Fiberglas schwarz, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm
- 4 Schraublöcher
- inkl. 4 Edelstahlschrauben und 4 Dübeln
Weitere Informationen: | | Größe: | 23x17 mm | Freier Querschnitt: | 87 cm² | Ausführung: | ohne Mittelsteg | Ausschnitt: | 200 x 150 mm | Material: | Aluminium weiß RAL 9016 | Form: | eckig | Außenmaß: | 230 x 170 mm | Montageart: | zum Aufschrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, upmann lüftungsgitter weiss, badezimmerlüftungen, badezimmerlüftung weiß, Gitter, abdeckgitter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 13,45* | € 19,15* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,30* | € 23,07* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,11* | € 29,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|