| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102203679 Herst.-Nr.: 50165 EAN/GTIN: 4005046501654 |
| |
|
| | |
| UPMANN Lüftungsgitter eckig mit Einbaurahmen 180x160 mm Kunststoff weiß- mit Insektenschutzgitter aus Aluminium silber, Maschenweite 1,4 x 1,4 mm
- verzinkter Einbaurahmen (bei Mauerwerk mörteln, bei Trockenbau verschrauben) und Klemmfeder
- Einbaurahmentiefe 54 mm
- großer Luftdurchlass nach DIN 18 017
- temperaturbeständig bis ca. + 80 °C
Weitere Informationen: | | Montageart: | zum Einbauen | Außenmaß: | 180 x 160 mm | Einbaumaß: | 150 x 150 mm | Freier Querschnitt: | 143 cm² | Form: | eckig | Material: | Kunststoff weiß RAL 9016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, upmann lüftungsgitter weiss, badezimmerlüftungen, badezimmerlüftung weiß, Gitter, abdeckgitter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 11,34* | € 16,32* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,77* | € 19,59* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,89* | € 26,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|