Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Akku-Trennschleifer DCS690X2 54,0 Volt / 9,0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DEWALT Akku-Trennschleifer DCS690X2 54,0 Volt / 9,0 Ah
Produktbild zu DEWALT Akku-Trennschleifer DCS690X2 54,0 Volt / 9,0 Ah
Produktbild zu DEWALT Akku-Trennschleifer DCS690X2 54,0 Volt / 9,0 Ah
Anwendungsbild zu DEWALT Akku-Trennschleifer DCS690X2 54,0 Volt / 9,0 Ah
Symbol zu DEWALT Akku-Trennschleifer DCS690X2 54,0 Volt / 9,0 Ah
Symbol zu DEWALT Akku-Trennschleifer DCS690X2 54,0 Volt / 9,0 Ah
LOGO zu DEWALT Akku-Trennschleifer DCS690X2 54,0 Volt / 9,0 Ah
Artikel-Nr.:
     3145-101199456
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS690X2-QW
EAN/GTIN:
     5035048680865
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
DEWALT Akku-Trennschleifer DCS690X2 54,0 Volt / 9,0 Ah

Leistungsstarker Akku-Trennschleifer mit bis zu 83 mm Schnitttiefe - ideal zum Trennen von Pflastersteinen, Dachziegeln, Armierungseisen und Beton. Vollmetall-Direktgetriebe für lange Lebensdauer und eine effiziente Kraftübertragung. Motorbremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle nach loslassen des Schalters. Serienmäßiger Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung zur optimalen Bindung des Staubs bei Trennarbeiten in mineralischen Werkstoffen. Rückwärtige Lufteinlässe zur Kühlung des Motors. LED-Überlastanzeige. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube mit 5 Positionen für eine schnelle Anpassung an die Anwendung. Ergonomisch gummierter Griffbereich.

Lieferung inkl. 2x XR Flexvolt Li-Ion Akku 54.0 V / 9.0 Ah, System-Schnellladegerät DCB118, Diamanttrennscheibe, im Karton.

Weitere Informationen:
Schnitttiefe max.:
83 mm
Anwendung:
Nass- und Trockenschneiden
Marke:
Dewalt
Kapazität nach IEC:
9 Ah
Leerlaufdrehzahl:
6500 r/min
Type:
DCS 690 X2
Gewicht:
6,5 kg
Scheiben ø:
230 mm
Ausführung:
Li-Ion
Anzahl der Akkus:
2 ST
Spannung:
54 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.033,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,89*
€ 1.352,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,37*
€ 1.329,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,99*
€ 1.288,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,14*
€ 1.261,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,27*
€ 1.229,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DeWalt
DCB118
ab € 92,08*
Sonstiges
DeWalt
DCS690N-XJ
ab € 563,80*
Sonstiges
DeWalt
DT40260-QZ
ab € 57,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.