Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Russell Herren schwarz 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nicht bleichen
Nicht bleichen
Nicht Bügeln
Symbol zu Fleecejacke Russell Herren schwarz 3XL
Nicht Trockenreinigen
Symbol zu Fleecejacke Russell Herren schwarz 3XL
Symbol zu Fleecejacke Russell Herren schwarz 3XL
Normalwaschgang bei 40°C
Artikel-Nr.:
     3145-101199261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000200203
EAN/GTIN:
     9002730941456
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Fleecejacke Russell Herren schwarz 3XL

Das dichte und kompakte Fleece-Material sorgt für minimalen Wärmeverlust. Extrem glatte Oberfläche, Kadettkragen, Kordelzug im Saum. Modularer Schnitt für beste Passform, Antipilling-Fleece. Seitentaschen mit auf links eingenähten Reißverschlüssen für beste Optik.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Serie:
Russell
Type:
Fleece
Material:
100% Polyester
Gewicht:
320 g/m²
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, fleece jacke herren xxxl, herren jacke, herrenjacken xxxl, Jacke, Shell, Soft, Softshelljacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.