Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Russell Herren schwarz M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nicht bleichen
Nicht bleichen
Nicht Bügeln
Symbol zu Fleecejacke Russell Herren schwarz M
Nicht Trockenreinigen
Symbol zu Fleecejacke Russell Herren schwarz M
Symbol zu Fleecejacke Russell Herren schwarz M
Normalwaschgang bei 40°C
Artikel-Nr.:
     3145-101199257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000200199
EAN/GTIN:
     9002730941418
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Fleecejacke Russell Herren schwarz M

Das dichte und kompakte Fleece-Material sorgt für minimalen Wärmeverlust. Extrem glatte Oberfläche, Kadettkragen, Kordelzug im Saum. Modularer Schnitt für beste Passform, Antipilling-Fleece. Seitentaschen mit auf links eingenähten Reißverschlüssen für beste Optik.

Weitere Informationen:
Serie:
Russell
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Type:
Fleece
Material:
100% Polyester
Gewicht:
320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, fleecejacke m schwarz männer, herren jacke, herrenjacke schwarz, Jacke, Shell, Soft, Softshelljacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.