Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Rückenstützgurt 4198 BR 108 XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Rückenstützgurt 4198 BR 108 XL
Produktbild zu STUBAI Rückenstützgurt 4198 BR 108 XL
Symbol zu STUBAI Rückenstützgurt 4198 BR 108 XL
LOGO zu STUBAI Rückenstützgurt 4198 BR 108 XL
Artikel-Nr.:
     3145-101198570
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     419815XL
EAN/GTIN:
     9002793947235
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt xl
rückenstützgurt
STUBAI Rückenstützgurt 4198 BR 108 XL

Stabilisiert die Lendenwirbel und das Rückgrat. Breite Klettverschlüsse für eine individuelle Justierung. Mindert Verspannungen und Verschleißerscheinungen. Unterstützt und entlastet die Rückenmuskulatur durch korsettartige Verstärkungen aus Kunststoffstäben. Waschbar mit geschlossenen Klettverschlüssen bei 30°C

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Type:
4198
Größe:
XL
Marke:
Stubai
Länge:
98-128 mm
Weitere Suchbegriffe: stubai rückenstützgurt, Lendengurt, Lendenstützgurt, Rückengurt, Stützgurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.