Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OFFNER Universalschaufel aus Stahlblech ohne Stiel Größe 300 x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OFFNER Universalschaufel aus Stahlblech ohne Stiel Größe 300 x 240 mm
Produktbild zu OFFNER Universalschaufel aus Stahlblech ohne Stiel Größe 300 x 240 mm
LOGO zu OFFNER Universalschaufel aus Stahlblech ohne Stiel Größe 300 x 240 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193045
Hersteller:
     OFFNER
Herst.-Nr.:
     L0510
EAN/GTIN:
     9002886368657
Suchbegriffe:
AllesfürdenGarten
Fassschaufel
Hohlschaufel
Schaufel
OFFNER Universalschaufel aus Stahlblech ohne Stiel Größe 300 x 240 mm

Aus Stahlblech

Weitere Informationen:
Größe:
300 x 240 mm
Ausführung:
ohne Stiel
Marke:
Offner
Type:
L0510
Weitere Suchbegriffe: Schippe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.