Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OFFNER Universalschaufel aus Stahlblech mit Stiel Größe 320 x 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OFFNER Universalschaufel aus Stahlblech mit Stiel Größe 320 x 260 mm
Produktbild zu OFFNER Universalschaufel aus Stahlblech mit Stiel Größe 320 x 260 mm
LOGO zu OFFNER Universalschaufel aus Stahlblech mit Stiel Größe 320 x 260 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193044
Hersteller:
     OFFNER
Herst.-Nr.:
     L052000
EAN/GTIN:
     9002886369104
Suchbegriffe:
AllesfürdenGarten
Fassschaufel
Hohlschaufel
Schaufel
OFFNER Universalschaufel aus Stahlblech mit Stiel Größe 320 x 260 mm

Aus Stahlblech

Weitere Informationen:
Größe:
320 x 260 mm
Ausführung:
mit Stiel
Marke:
Offner
Type:
L052000
Stiellänge:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schippe, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.