Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OFFNER Universalschaufel aus Stahlblech mit Stiel Größe 300 x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OFFNER Universalschaufel aus Stahlblech mit Stiel Größe 300 x 240 mm
Produktbild zu OFFNER Universalschaufel aus Stahlblech mit Stiel Größe 300 x 240 mm
LOGO zu OFFNER Universalschaufel aus Stahlblech mit Stiel Größe 300 x 240 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193043
Hersteller:
     OFFNER
Herst.-Nr.:
     L051000
EAN/GTIN:
     9002886368800
Suchbegriffe:
AllesfürdenGarten
Fassschaufel
GartenTipps
Hohlschaufel
OFFNER Universalschaufel aus Stahlblech mit Stiel Größe 300 x 240 mm

Aus Stahlblech

Weitere Informationen:
Größe:
300 x 240 mm
Ausführung:
mit Stiel
Marke:
Offner
Type:
L051000
Stiellänge:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaufel, Schippe, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.