Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRENHOF Spitzschaufel Aktion geschmiedet mit Feder mit Stiel Größe 270 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KRENHOF Spitzschaufel Aktion geschmiedet mit Feder mit Stiel Größe 270 x 280 mm
Produktbild zu KRENHOF Spitzschaufel Aktion geschmiedet mit Feder mit Stiel Größe 270 x 280 mm
LOGO zu KRENHOF Spitzschaufel Aktion geschmiedet mit Feder mit Stiel Größe 270 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101193010
Hersteller:
     Krenhof
Herst.-Nr.:
     408SF3
EAN/GTIN:
     9003161621368
Suchbegriffe:
AllesfürdenGarten
Schaufel
Schippe
bmhrandsortiment
KRENHOF Spitzschaufel Aktion geschmiedet mit Feder mit Stiel Größe 270 x 280 mm

Aktionsmodell, aus Stahl geschmiedet, mit Feder.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Stiel
Gewicht:
1300 g
Größe:
270 x 280 mm
Marke:
Krenhof
Type:
408SF3
Stiellänge:
1300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.