Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTA Kehrrichtschaufel aus Stahlblech mit Gummilippe Breite 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTA Kehrrichtschaufel aus Stahlblech mit Gummilippe Breite 215 mm
Produktbild zu MASTA Kehrrichtschaufel aus Stahlblech mit Gummilippe Breite 215 mm
LOGO zu MASTA Kehrrichtschaufel aus Stahlblech mit Gummilippe Breite 215 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192894
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     720700
EAN/GTIN:
     9001629720707
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
kehrblech verzinkt
kehrblech
MASTA Kehrrichtschaufel aus Stahlblech mit Gummilippe Breite 215 mm

Staubschaufel aus einem Stück gestanzt. Sehr stabil - auch für den Außenbereich geeignet. Die Schaufel wird in den Farben Rot, Blau, Weiß und Schwarz geliefert.

Weitere Informationen:
Type:
720700
Produktart:
Kehrblech
Breite:
215 mm
Marke:
Masta
Ausführung:
mit Gummilippe
Weitere Suchbegriffe: kehrblech rot, Mistschaufel, Staubschaufel, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MASTA
032100
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.