Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Holzspiralbohrer HS Länge 80 mm Bohrer ø 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Holzspiralbohrer HS Länge 80 mm Bohrer ø 4,5 mm
Produktbild zu STERN Holzspiralbohrer HS Länge 80 mm Bohrer ø 4,5 mm
LOGO zu STERN Holzspiralbohrer HS Länge 80 mm Bohrer ø 4,5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101192851
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     3305HS-4,5
EAN/GTIN:
     9003077109141
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
stern holzspiralbohrer
holzspiralbohrer
STERN Holzspiralbohrer HS Länge 80 mm Bohrer ø 4,5 mm

Holzspiralbohrer mit zwei Hauptschneiden, zwei kurze Vorschneider, Zentrierspitze. Doppelte Rückführung, offener Spankanal. Hochleistungs-Schnellschnittstahl mit einer Härte von 62-66 HRC für besonders lange Lebensdauer. Ruhiger Lauf für maßhaltige Bohrungen.

Weitere Informationen:
Aufnahme:
Zylinderschaft
Marke:
Stern
Gesamtlänge:
80 mm
Material:
HSS
Bohrer ø:
4,5 mm
Type:
3305 E
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer 4,5mm, 4.5mm, Dübelbohrer, Holzbohrer, Zentrierspitzbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.