Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDS Universalcutter Twist Lock mit 18mm Abbrechklinge und Fixier Rändelschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KDS Universalcutter Twist Lock mit 18mm Abbrechklinge und Fixier Rändelschraube
Produktbild zu KDS Universalcutter Twist Lock mit 18mm Abbrechklinge und Fixier Rändelschraube
LOGO zu KDS Universalcutter Twist Lock mit 18mm Abbrechklinge und Fixier Rändelschraube
Artikel-Nr.:
     3145-101192468
Hersteller:
     KDS
Herst.-Nr.:
     L-15YE
EAN/GTIN:
     4954183542238
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm)
KDS Universalcutter Twist Lock mit 18mm Abbrechklinge und Fixier Rändelschraube

Stabile Ausführung mit Abbrechklinge, Stahlklingenführung und Fixier-Rändelschraube.

Lieferung inkl. 3 Klingenbänder.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
175 mm
Marke:
KDS
Weitere Suchbegriffe: Cutter, Japanmesser, Messer, Stainleymesser, Stanley, Stenli, Stenlimesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KDS
LB-10B EVO
ab € 4,69*
Sonstiges
KDS
LB-10 EVO
ab € 4,43*
Sonstiges
Schuller Eh'klar
30559
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.