Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH Forstnerbohrer Wave Cutter SP mit 1/4" Bit Aufnahme Bohrer ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FISCH Forstnerbohrer Wave Cutter SP mit 1/4" Bit Aufnahme Bohrer ø 30 mm
Produktbild zu FISCH Forstnerbohrer Wave Cutter SP mit 1/4" Bit Aufnahme Bohrer ø 30 mm
LOGO zu FISCH Forstnerbohrer Wave Cutter SP mit 1/4" Bit Aufnahme Bohrer ø 30 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101191043
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     0317E3000
EAN/GTIN:
     9002696265504
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
FISCH Forstnerbohrer Wave Cutter SP mit 1/4" Bit Aufnahme Bohrer ø 30 mm

Mit 1/4" Bit-Aufnahme (DIN 3126 - E 6,3). Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weichholz und Harthölzer. Weiters in melaminbeschichteten Platten, beschichteten Platten und Sperrholzplatten. Die wellenförmige Rundumschneide verhindert ein Ausglühen der Schneiden. Leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien. Für besonders schöne Holzarbeiten (fine wood working).

Weitere Informationen:
Bohrer ø:
30 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Material:
SP
Aufnahme:
1/4"-Sechskantschaft
DIN:
3126
Marke:
Fisch
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, forstnerbohrer fisch 30 mm, forstner bohrer, forstnerbohrer 30mm, 30mm, Bandlbohrer, Bänderbohrer, Kunstbohrer, Topfbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.