Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH Holzspiralbohrer Länge 160 mm Bohrer ø 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FISCH Holzspiralbohrer Länge 160 mm Bohrer ø 14 mm
Produktbild zu FISCH Holzspiralbohrer Länge 160 mm Bohrer ø 14 mm
LOGO zu FISCH Holzspiralbohrer Länge 160 mm Bohrer ø 14 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101190987
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     01201400
EAN/GTIN:
     9002696004141
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 14 mm
holzspiralbohrer
FISCH Holzspiralbohrer Länge 160 mm Bohrer ø 14 mm

WS, mit Zentrierspitze und vorschneiderartig wirkenden Schneiden, rechtslaufend und einer Führungsfase. Für Arbeiten in Weichholz, Drehzahl: 1500-3000 U/min.

Weitere Informationen:
Marke:
Fisch
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
WS
Type:
0120
Gesamtlänge:
160 mm
Nutlänge:
120 mm
Schaft ø:
10 mm
Bohrer ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: fisch holzspiralbohrer, 14mm, Dübelbohrer, Holzbohrer, Zentrierspitzbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.