Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCH Holzspiralbohrer Länge 93 mm Bohrer ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FISCH Holzspiralbohrer Länge 93 mm Bohrer ø 6 mm
Produktbild zu FISCH Holzspiralbohrer Länge 93 mm Bohrer ø 6 mm
LOGO zu FISCH Holzspiralbohrer Länge 93 mm Bohrer ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101190983
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     01200600
EAN/GTIN:
     9002696003977
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
fisch holzspiralbohrer 6mm
holzspiralbohrer
FISCH Holzspiralbohrer Länge 93 mm Bohrer ø 6 mm

WS, mit Zentrierspitze und vorschneiderartig wirkenden Schneiden, rechtslaufend und einer Führungsfase. Für Arbeiten in Weichholz, Drehzahl: 1500-3000 U/min.

Weitere Informationen:
Aufnahme:
Zylinderschaft
Marke:
Fisch
Material:
WS
Type:
0120
Gesamtlänge:
93 mm
Nutlänge:
60 mm
Schaft ø:
6 mm
Bohrer ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: fisch holzspiralbohrer, 6mm, Dübelbohrer, Holzbohrer, Zentrierspitzbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.