Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQ-TOOLS Maxifix-Super-Spanner SSP 100 Spannweite 210-1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu IQ-TOOLS Maxifix-Super-Spanner SSP 100 Spannweite 210-1000 mm
Produktbild zu IQ-TOOLS Maxifix-Super-Spanner SSP 100 Spannweite 210-1000 mm
Anwendungsbild zu IQ-TOOLS Maxifix-Super-Spanner SSP 100 Spannweite 210-1000 mm
Anwendungsbild zu IQ-TOOLS Maxifix-Super-Spanner SSP 100 Spannweite 210-1000 mm
LOGO zu IQ-TOOLS Maxifix-Super-Spanner SSP 100 Spannweite 210-1000 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101190456
Hersteller:
     IQ-TOOLS
Herst.-Nr.:
     PWE0008
EAN/GTIN:
     9120081540248
Suchbegriffe:
Gehrungszwinge
Metall-Winkelspanner
Schweißspanner
Winkelspanner
IQ-TOOLS Maxifix-Super-Spanner SSP 100 Spannweite 210-1000 mm

  • Spannweiten von 200 bis zu 2.620 mm.
  • Unverzichtbare Verleim-Hilfe für Möbelbau.
  • Besseres Handling durch erhöhten Abstand zur Arbeitsfläche.
  • Multifunktionell einsetzbar, rund oder flach.


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,85 kg
Spannweite:
210 - 1000 mm
Type:
PWE0008
Marke:
IQ-Tools
Weitere Suchbegriffe: gehrungszwinge, Schwaiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 88,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IQ-TOOLS
PET0180
€ 18,30*
Zubehör
IQ-TOOLS
PWE0014
€ 52,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.