Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATIKA Betonmischer Comet 130 S 400 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ATIKA Betonmischer Comet 130 S 400 Volt
Produktbild zu ATIKA Betonmischer Comet 130 S 400 Volt
Symbol zu ATIKA Betonmischer Comet 130 S 400 Volt
LOGO zu ATIKA Betonmischer Comet 130 S 400 Volt
Artikel-Nr.:
     3145-101184801
Hersteller:
     ATIKA
Herst.-Nr.:
     322051AT
EAN/GTIN:
     4004265008333
Suchbegriffe:
Betonmischer
betonmischer atika
betonmischer
betonmischer 400v
ATIKA Betonmischer Comet 130 S 400 Volt

Der "kleine" Profimischer mit Handrad.
Verwindungssteifer Rahmen, breite Fußplatte, stabiles Fahrwerk mit Rädern und robuste Trommellagerung. Ausgerüstet mit thermischen Motorschutz und Wiederanlaufsicherung. Die Kraftübertragung erfolgt über ein widerstandsfähiges, mit einem Schutz versehenen Kegelradantrieb. Die zweiteilige Trommel und die Antriebswelle sind in präzisen Kugellagern sicher gelagert. Während die große, gebördelte Öffnung der Trommel eine leichte, schnelle Bedienung erlaubt, sorgt die konische Trommelöffnung für eine gute Entleerung des Mischgutes. Exakt abgestimmtes Rührwerk gewährleistet gute Mischergebnisse.

Mit Handrad

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehstrom-Motor
Gewicht:
53 kg
Leistung:
400 V/ 750 W
Inhalt:
130 l
Schutzart:
IP 45
Weitere Suchbegriffe: Betonmischmaschine, Mischmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 549,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,71*
€ 766,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,65*
€ 736,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,53*
€ 701,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,67*
€ 682,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,74*
€ 654,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krenhof
408SF3
ab € 22,57*
Zubehör
OFFNER
L052000
ab € 32,34*
Zubehör
PCE
7015-6
ab € 6,49*
Zubehör
PCE
215-6
ab € 3,17*
Zubehör
PCE
13398
ab € 112,80*
Zubehör
PCE
133850
ab € 215,34*
Zubehör
PCE
980925525121-P
ab € 130,92*
Zubehör
k.A.
SET
ab € 541,47*
Zubehör
ALTRAD HOFMANINGER
Z018/00/00
ab € 124,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.