Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Elektronikfeile 9031 550 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu MAKITA Elektronikfeile 9031 550 Watt
Produktbild zu MAKITA Elektronikfeile 9031 550 Watt
LOGO zu MAKITA Elektronikfeile 9031 550 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101181361
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9031
EAN/GTIN:
     088381016254
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Bandfeilmaschine
MAKITA Elektronikfeile 9031 550 Watt

Problemloses Schleifen an schwer zugänglichen Stellen. Vollwellenelektronik mit Regelung. Bandregulierung mittels Einstellknopf, langer Gleitschuh für planes Schleifen, Fremdabsaugung anschließbar, abnehmbarer Schwenkgriff.

Lieferung inkl. Schleifband-Set, Seitengriff, im Karton.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
30 mm
Bandgeschwindigkeit:
200-1000 m/min
Bandlänge:
533 mm
Gewicht:
2,1 kg
Nennaufnahme:
550 W
Type:
9031
Marke:
Makita
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 176,08*
€ 208,17*
€ 3,50*
ab € 197,85*
€ 232,54*
Lager 3145
6
Frei Haus
ab € 196,95*
€ 232,55*
€ 4,90*
ab € 199,32*
€ 234,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,93*
€ 248,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,55*
€ 276,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,76*
€ 266,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,28*
€ 243,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
974205
ab € 1,40*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
954446
ab € 1,40*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
954447
ab € 1,40*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
967237
ab € 1,53*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
974203
ab € 1,45*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
974204
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.