Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Schutzhandschuh Micro Flex weiß Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu GEBOL Schutzhandschuh Micro Flex weiß Größe 11
Produktbild zu GEBOL Schutzhandschuh Micro Flex weiß Größe 11
Skizze zu GEBOL Schutzhandschuh Micro Flex weiß Größe 11
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Micro Flex weiß Größe 11
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Micro Flex weiß Größe 11
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Micro Flex weiß Größe 11
LOGO zu GEBOL Schutzhandschuh Micro Flex weiß Größe 11
Artikel-Nr.:
     3145-101175413
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     709245
EAN/GTIN:
     9002701924518
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
GEBOL Schutzhandschuh Micro Flex weiß Größe 11

Profiqualität aus nahtlosem Feinstrick in Polyester mit Polyurethan Innenhandbeschichtung, gute Passform und Griffsicherheit, hohe Abriebfestigkeit, gutes Tastgefühl.
Einsatzbereich: Montagearbeiten, Bauarbeiten.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kategorie:
Kategorie II
Marke:
Gebol
Größe:
11
Norm:
EN 388
Type:
Micro Flex
Material:
Polyester
Farbcode:
schwarz
Reißfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
X
Stichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Abriebfestigkeit:
3
Beschichtung:
Polyurethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.