| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101173883 Herst.-Nr.: 124149-996-408 EAN/GTIN: 7322302665842 |
| |
|
| | |
| ACODE Softshell-Kapuzenjacke Windwear Farbe schwarz 56/58 (XL)
Leichtes, winddichtes und wasserabweisendes Material, abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar. Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Blende innen. Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss. Verstellbare Armabschlüsse und verstellbare Unterkante. Verlängerte Rückenpartie.
Weitere Informationen: | | Größe: | 56/58 (XL) | Material: | 100% Polyester | Serie: | Windwear | Marke: | Acode | Gewicht: | 280 g/m² | Type: | 1414 SHI | Farbe: | schwarz/grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Kansas-Jacke, Kapuzenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke xl schwarz, herren jacke, herrenjacke schwarz, Jacke, Shell, Soft, Windjacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,01* | € 82,66* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,53* | € 83,05* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,19* | € 86,01* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,88* | € 101,61* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,76* | € 106,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|